※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M68
M45
M48
M27
M30
M33
M36
M42
M39
M52
M56
M60
M64
M68
ねじピッチ
6.0
4.5
5
3.0
3.5
4.0
5.0
5.5
6.0
厚さ(mm)
54
36
38
22
24
26
29
34
31
42
45
48
51
54
寸法S(mm)
100
70
75
41
46
50
55
65
60
80
85
90
95
100
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44864425
品番
M68
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M68
材質
鉄
ねじピッチ
6.0
寸法m(mm)
54
厚さ(mm)
54
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
100
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約115
二面幅S(mm)
100
寸法dk(Φmm)
約97
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。