大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(16000個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(40個)
1箱(5000個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(8000個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M3
M3.5
M4
M5
M7
M6
M8
ねじピッチ
1.5
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.5
1.75
2
2.5
3
1.25
厚さ(mm)
8
1.6
1.8
10
11
13
15
16
18
19
2
2.4
2.8
3.2
4
5.5
8
5
6.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44864565
品番
M10
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dk(mm)
約16.5