M3.5 六角ナット(1種)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 44864662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5 六角ナット(1種)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 44864662
M3.5 六角ナット(1種)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 44864662

六角ナット(1種)(鉄/パーカー)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(3500個)
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ0.6
厚さ(mm)2.8
内容量1箱(3500個)注文コード44864662品番M3.5
販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
ねじの呼びM3.5材質ねじピッチ0.6寸法m(mm)2.8厚さ(mm)2.8規格1種寸法S(mm)6表面処理パ-カ-寸法e(mm)約6.9二面幅S(mm)6寸法dk(mm)約5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1089:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする