※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M7
M2.3
M2.5
M3.5
M7
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.6
1
厚さ(mm)
5.5
1.8
2
2.8
5.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44864671
品番
M7
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5.5
厚さ(mm)
5.5
規格
1種
寸法S(mm)
11
表面処理
パ-カ-
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dk(mm)
約10.8