大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M7
M7
M10
M12
ねじピッチ
1
1
1.5
1.75
厚さ(mm)
5.5
5.5
8
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44864757
品番
M7
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5.5
厚さ(mm)
5.5
規格
1種
寸法S(mm)
11
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dk(mm)
約10.8