大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(130個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M14
M7
M10
M12
ねじピッチ
2
1
1.5
1.75
厚さ(mm)
11
5.5
8
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44864775
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
1種
寸法S(mm)
22
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(mm)
約21