大阪魂
六角ナット(2種)(S45C/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M6
M8
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
1.75
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44865037
品番
M8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
色
黒
規格
2種
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dk(mm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目