大阪魂
六角ナット(2種)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M6
M8
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44865274
品番
M14
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
寸法S(mm)
22
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(mm)
約21
ねじ山種類
メートル並目