大阪魂
六角ナット(2種)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M6
M8
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
44865283
品番
M16
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
2種
寸法S(mm)
24
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(mm)
約23
ねじ山種類
メートル並目