大阪魂
六角ナット(2種)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(1000個)
1箱(10個)
1箱(130個)
1箱(18個)
1箱(200個)
1箱(21個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(6個)
1箱(75個)
1箱(8個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M6
M8
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44865432
品番
M14
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
SUS316
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(mm)
約21
ねじ山種類
メートル並目