No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865460
No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865460
No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865460
No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865460
No6100 LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多) 44865460

LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ライム
内容量1着注文コード44865460品番No6100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

前面6個、背面5個の計11個の赤色発光のLEDで視認性UP!
LEDは3種類の点灯パターンで夜の安全を確保します。
ベルト幅は4.8cm(反射材1cm×2本)で光を強力反射し、視認性抜群です。
メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します。(熱中症対策)
体の曲げ伸ばしに追従するストレッチベルト採用で、動きやすいです。
丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群です。
装着や着脱が簡単なワンタッチバックルを採用しています。
LEDを使用しない場合でも、反射テープで光を強力反射します。
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付です。
折りたたみすることでコンパクトに収納可能です。
夜間・暗い場所での作業に最適です。
単3乾電池2本(別売り)です。

材質反射材:ガラスパウダーサイズフリー電源単3乾電池2本(別売り)着丈(cm)約49~53LED色材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸)LEDランプあり材質(調節バックル)POM色(本体)ライム入数1着胴回り(cm)80~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 電気工事
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

夏場はメッシュタイプの安全ベストにしたり、空調服に反射材がベストの形でついているものを着用していましたが、空調服は光らないので、こちらの光るタイプで体を覆わない物にしたところ、快適さと光るので安全とを両立でき、とても喜んでいます。
是非リピートします!!

2024-11-15
用途: 交通誘導警備
その他業種

満足はしております。
1点改善していただけるとありがたく思います。
胴部分をきつめにして装着すればいいのですが、どうしてもゆるめにして装着してしまいます。
ゆるめにすると、胴部分の背中側が上に上がり、胸部側が下に下がり腹部に折り重なります。胴部分を緩めにして装着しても上下しないように改善していただけると極めて満足します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする