大阪魂
六角ナット(2種)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(130個)
1箱(21個)
1箱(40個)
1箱(75個)
1箱(8個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M36
M14
M16
M18
M22
M27
M33
M36
ねじピッチ
4
2
2.5
3
3.5
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
44865615
品番
M36
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
SUS316L
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
2種
寸法S(mm)
55
寸法e(mm)
約63.5
二面幅S(mm)
55
寸法dk(mm)
約53
ねじ山種類
メートル並目