大阪魂
六角ナット(2種)(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
W7/8
注文コード
44865633
品番
7/8
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W7/8
材質
ステンレス
山数
9
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
2種
寸法S(mm)
35
二面幅S(mm)
35
ねじ山種類
ウィット