大阪魂
六角ナット(2種)(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
W1-1/4
注文コード
44865667
品番
1"1/4
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1-1/4
材質
ステンレス
山数
7
寸法m(mm)
25
厚さ(mm)
25
規格
2種
寸法S(mm)
50
二面幅S(mm)
50
ねじ山種類
ウィット