神馬本店
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44865688
品番
WN80V-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上質感あふれるグレーツイードに繊細なパイピングでアクセントを。軽快な着心地の制菌&エコ素材。
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
サイズ
7号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
50
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
86
性別
女性用