大阪魂
六角ナット(2種)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(175個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M20
M6
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
1
1.5
1.75
2
2.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44865852
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.6
厚さ(mm)
1.6
規格
2種
寸法S(mm)
4
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約4.6
二面幅S(mm)
4
寸法dk(mm)
約3.8