大阪魂
六角ナット(2種)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(175個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2.5
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M20
M6
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
1
1.5
1.75
2
2.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44865877
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
2
厚さ(mm)
2
規格
2種
寸法S(mm)
5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dk(mm)
約4.7