曜日別特売
WN53S-7 美形スカート:プリーツ 神馬本店 44865968

WN53S-7 美形スカート:プリーツ 神馬本店 44865968
WN53S-7 美形スカート:プリーツ 神馬本店 44865968
WN53S-7 美形スカート:プリーツ 神馬本店 44865968
WN53S-7 美形スカート:プリーツ 神馬本店 44865968
WN53S-7 美形スカート:プリーツ 神馬本店 44865968

美形スカート:プリーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズXL
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)108
内容量1枚注文コード44865968品番WN53S-7
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

サイドプリーツが上品に華やぐデザインスカート。ラク伸びニット&美形(ミカタ)ウエストでストレスフリーの着心地に。

材質ポリエステル100%(再生PET40%)ブラックサイズXLウエスト(cm)75機能360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能ヒップ(cm)108丈(cm)58性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする