大阪魂
六角ナット(2種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(175個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44866017
品番
M12
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
2種
寸法S(mm)
19
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dk(mm)
約18
ねじ山種類
メートル並目