大阪魂
六角ナット(2種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(175個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44866026
品番
M14
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
寸法S(mm)
22
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(mm)
約21
ねじ山種類
メートル並目