大阪魂
六角ナット(2種)(左ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M4
M12
ねじピッチ
0.7
0.7
1.75
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44866141
品番
M4
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。