大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44866534
品番
M12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
2種
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dk(mm)
約18
ねじ山種類
メートル細目