曜日別特売
SA497S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 44866625

SA497S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 44866625
SA497S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 44866625
SA497S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 44866625
SA497S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 44866625
SA497S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 44866625

美形スカート:Aライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズ5L
ウエスト(cm)86
内容量1枚注文コード44866625品番SA497S-7
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

足さばき良くコーディネートしやすい杢ニット素材のAラインススカート。ラク伸びキレイな美形ウエスト仕様。

材質ポリエステル100%(ECO30%)ブラックサイズ5Lウエスト(cm)86機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能ヒップ(cm)119丈(cm)59性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする