大阪魂
六角ナット 2種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
44866735
品番
M22
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
2種
寸法S(mm)
32
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dk(mm)
約31
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。