大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M10
M16
M18
M20
M22
M8
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44866744
品番
M8
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
2種
寸法S(mm)
13
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dk(mm)
約12.5
ねじ山種類
メートル細目