大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M16
M10
M16
M18
M20
M22
M8
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44866762
品番
M16
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
2種
寸法S(mm)
24
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(mm)
約23
ねじ山種類
メートル細目