大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M14
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M8
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44866823
品番
M14
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
寸法S(mm)
22
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(mm)
約21
ねじ山種類
メートル細目