神馬本店
プルオーバーブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ライトグレー
アイボリー
ブラック
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44867237
品番
SA091B-6
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ふわっとソフトなジョーゼットブラウスを着脱OKなボウタイで優美に。袖口のサイズ感を調整できるボタン付き。
材質
ポリエステル100%
色
アイボリー
サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
123
性別
女性用