大阪魂
六角ナット(2種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(15000個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(3500個)
1箱(40個)
1箱(5000個)
1箱(60個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M3.5
M4
M5
M6
ねじピッチ
2.5
0.4
0.45
0.6
0.7
0.8
1
1.5
1.75
2
2.5
3
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44867277
品番
M20
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
2.5
規格
2種
表面処理
クローム