大阪魂
六角ナット(2種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
ねじの呼び
M3
M10
M14
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M3
M5
ねじピッチ
0.5
0.4
0.45
0.5
0.8
1.5
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
44867401
品番
M3
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
規格
2種
表面処理
ニッケル