大阪魂
六角ナット(2種)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
ねじの呼び
M2.3
M12
M14
M16
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M3
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.8
1
1.25
1.75
2
2.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44867487
品番
M2.3
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.4
規格
2種
表面処理
生地