大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44867724
品番
M20
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
2種
寸法S(mm)
30
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dk(mm)
約29
ねじ山種類
メートル並目