曜日別特売
F1GA231109235 オールマイティSU22L mizuno(ミズノ) 44867727

F1GA231109235 オールマイティSU22L mizuno(ミズノ) 44867727
F1GA231109235 オールマイティSU22L mizuno(ミズノ) 44867727
F1GA231109235 オールマイティSU22L mizuno(ミズノ) 44867727
F1GA231109235 オールマイティSU22L mizuno(ミズノ) 44867727
F1GA231109235 オールマイティSU22L mizuno(ミズノ) 44867727
F1GA231109235 オールマイティSU22L mizuno(ミズノ) 44867727

オールマイティSU22L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)23.5
09:ブラック×グレー
内容量1足注文コード44867727品番F1GA231109235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ALMIGHTY SU 22L
つま先上がりのタフボディ。
防塵性能に心強い人工皮革を全面に採用。
つま先を上げた設計により作業現場での「つまずき」に配慮。※
※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。
アッパー全面に人工皮革を採用することで、防塵にもすぐれたタフな設計。
作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に 対して、
トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しました。

用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ09:ブラック×グレー質量(g)約360(26cm片方)サイズ(cm)23.5機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ22.5~28.0、29.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする