大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(3500個)
1箱(40個)
1箱(5000個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3.5
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M20
M22
M24
M3.5
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.6
0.4
0.6
1.5
1.75
2
2.5
3
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44867776
品番
M3.5
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
材質
鉄
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
2.8
厚さ(mm)
2.8
規格
2種
寸法S(mm)
6
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約6.9
二面幅S(mm)
6
寸法dk(mm)
約5.8