大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(600個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M5
M8
ねじピッチ
1.75
0.4
0.45
0.5
0.6
0.8
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44867943
品番
M12
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
2種
寸法S(mm)
19
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dk(mm)
約18