大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(40個)
1箱(5000個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
2
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44868257
品番
M16
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
2種
寸法S(mm)
24
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(mm)
約23