LITTLE HELPER
ガーデニングマーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
インク色
白
黒
赤
青
緑
黄
白
ライトブルー
ライトグリーン
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44868260
品番
383-0250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しているので、屋外での使用に最適。
重ね書き可能で、水に濡れても落ちない。
プラスチック・鏡・ガラス・陶器・木材にも書ける。
用途
植木鉢やウッドプレートなどお外用のペイントに。
質量(g)
22
タイプ
シングル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×142
インク色
白
商品タイプ
使い切り本体