曜日別特売
M22 六角ナット(2種)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 44868381

六角ナット(2種)(鉄/パーカー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM22
ねじピッチ2.5
内容量1箱(40個)注文コード44868381品番M22
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM22材質ねじピッチ2.5寸法m(mm)18厚さ(mm)18規格2種寸法S(mm)32表面処理パ-カ-寸法e(mm)約37二面幅S(mm)32寸法dk(mm)約31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする