大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M8
M14
M22
M24
M8
ねじピッチ
1.25
1.25
2
2.5
3
厚さ(mm)
5
13
14
5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44868643
品番
M8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m1(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
3種
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dw(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。