栄光社
エアースペンサー(缶タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44868759
品番
A108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
透明感あふれるホワイトリリーの香り
リリー、ローズ、ミュゲなど花々の香りに、オレンジやアップルの軽やかなフルーティを加え、ムスクやサンダルウッドで繊細に仕上げた上品なフローラルの香り
用途
車の芳香剤
幅(mm)
71
取付
置き型
高さ(mm)
71
奥行(mm)
34
容量(g)
40
香り
ホワイトリリー
使用期間
開封後約1カ月(季節・使用条件で多少異なります)
注意
※缶を開ける際、切り口で手を切る恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※天然香料を使用しているため、中身が変色する場合がありますが、品質等問題ありません。