大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(60個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
3
厚さ(mm)
6
10
12
13
14
3.6
5
6
7
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44868792
品番
M10
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m1(mm)
6
厚さ(mm)
6
規格
3種
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dw(Φmm)
約16.5