大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M24
M6
M8
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.8
2
3
厚さ(mm)
8
10
14
3.6
5
6
7
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44869002
品番
M14
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m1(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
3種
寸法S(mm)
22
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dw(Φmm)
約21