曜日別特売
JF-244 ガソリン携行缶 エナジーギア 44869145

ガソリン携行缶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(5L)注文コード44869145品番JF-244
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

農耕機や草刈り機、バイク等に。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
車の保安用品
材質亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE幅(mm)410高さ(mm)140奥行(mm)260タンク容量(L)5危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする