大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(60個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M6
M8
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
3
厚さ(mm)
5
10
12
14
3.6
5
6
7
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44869361
品番
M8
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m1(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
3種
寸法S(mm)
13
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dw(Φmm)
約12.5