大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M56
M39
M45
M56
M68
M42
M64
M48
ねじピッチ
5.5
4
4.5
5.5
6
5
厚さ(mm)
34
23
27
34
40
25
38
29
寸法S(mm)
85
100
60
70
85
65
95
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44869465
品番
M56
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M56
材質
S45C
ねじピッチ
5.5
寸法m1(mm)
34
厚さ(mm)
34
規格
3種
寸法S(mm)
85
表面処理
生地
寸法e(mm)
約98.1
二面幅S(mm)
85
寸法dw(Φmm)
約82