大阪魂
六角ナット(3種)(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(12個)
1箱(1000個)
1箱(12個)
1箱(130個)
1箱(14個)
1箱(200個)
1箱(24個)
1箱(27個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(65個)
1箱(80個)
1箱(8個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M36
M10
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M8
ねじピッチ
4
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
厚さ(mm)
21
10
11
12
13
14
16
18
20
21
23
25
5
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
44869596
品番
M36
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
SUS310S
ねじピッチ
4
寸法m1(mm)
21
厚さ(mm)
21
規格
3種
寸法S(mm)
55
寸法e(mm)
約63.5
二面幅S(mm)
55
寸法dw(Φmm)
約53
ねじ山種類
メートル並目