曜日別特売
J-561 HIDバルブ 車検対応 ジョイフル 44869705

HIDバルブ 車検対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(2個)注文コード44869705品番J-561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。

用途
車のメンテナンス
材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125奥行(mm)60規格D2R/S色温度(K)6500明るさ(Lm)2500
注意
DC12V車用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする