M6A-1P-865SDT カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44869827

M6A-1P-865SDT カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44869827
M6A-1P-865SDT カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44869827
M6A-1P-865SDT カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44869827

カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード44869827品番M6A-1P-865SDT
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

芯線の種類により使い分ける必要がない、単線・より線共用タイプ
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
適切な配線順序を簡単に確認できる
8芯丸断面のケーブルに使用
RJ45準拠
1ピースタイプ
50μ(1.27um)の金メッキ
貫通タイプ
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC、LMJ-8TC-M

用途細径ケーブル用 モジュラープラグ質量(g)1.3規格CAT6A本体寸法(mm)11.7×22.4×8適合ケーブル外径:Φ5.7~6.5mm・芯線:Φ0.7mm・芯線導体径:AWG26材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)りん青銅(金メッキ仕上げ)プラグタイプ8P8C
関連資料:(0.47MB)
注意
※専用圧着工具(LMJ-8TC, LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
※プラグを接続する機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする