DENSAN(デンサン/ジェフコム)
電工メジャー(ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44869906
品番
DKM-2550SUS
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
錆びにくい!(ステンレス製テープ)
ベルトフック付
カラビナ付
両面目盛
長さ:5m(25mm幅)
JIS 1級
240gの軽量メジャー
先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質
ステンレス・樹脂等
幅(mm)
25
質量(g)
240
長さ(m)
5
本体寸法(mm)
47×70×70
目盛仕様
メートル仕様
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
ステンレス
爪部
マグネット付
目盛種別
両面
関連資料:
(0.52MB)