大阪魂
六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(60個)
ねじの呼び
W1/2
W1/2
W3/4
W3/8
W5/8
山数
12
10
11
12
16
厚さ(mm)
7
10
12
6
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44870086
品番
1/2
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
寸法S(mm)
21
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット